レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45321905 品番78163
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。
ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。
防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。
建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。

用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。 付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0〜40 測定精度(0.1〜10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】 波長(nm)620〜690 製品質量(g)120 測定単位1mm 測定範囲(m)0.3〜50 保管温度(℃)-20〜70
注意
※測定環境により精度は異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
建物高さ測定
サービス業

レーザーポイントの赤点の光量がもう少し大きいとより使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする