曜日別特売

FG フラップホイール

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)25粒度#320注文コード45321974品番UFFB20025 200X25#320
参考基準価格(税別)¥13,060販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
粒度#320外径(Φmm)200幅(mm)25金具Bサイズ(mm)200×25最高回転数(min-1[r.p.m])6000穴径(mm)15.88/19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする