曜日別特売

ユニロンサテンバフ

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
穴径(mm)25.4
外径(Φmm)200
寸法(mm)200
粒度中目#240
中目#240
仕上目#600
粗目#120/中目#240/細目#320/仕上目#600
細目#320
内容量1個注文コード45322629品番NSTB
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
穴径(mm)25.4粒度中目#240寸法(mm)200仕様【最大高さ Ry】(目安)0.57μm、【十点平均粗さ Rz】(目安)1.06μm、【算術平均粗さ Ra】(目安)0.19μm最高回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45318246
2021-02-15
用途: パイプの磨き

納期が発注後4日と書いてあったので発注したら
1ヶ月かかるとのこと
騙されました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする