ヤナセ(柳瀬)
ユニロンホイール
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
外径(mm)
255
100
355
205
305
75
175
255
50
幅(mm)
125
100
13
150
25
50
75
125
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45323015
品番
HNH 255X125
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
粒度
#120 #240 #320 #600
外径(mm)
255
幅(mm)
125
品番
HNH
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1900
穴径(mm)
19.05/25.4