曜日別特売

ユニロンホイール

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
外径(mm)100
幅(mm)125
内容量1個注文コード45323058品番HNH 100X125
参考基準価格(税別)¥46,260販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
粒度#120 #240 #320 #600外径(mm)100幅(mm)125品番HNH最高回転数(min-1[r.p.m])4700穴径(mm)6/10/12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする