本体1

コレクションケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45323664 品番27062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大切なコレクションを魅せながら収納。
背面はカガミ張り、前面・側面・棚板がガラスですので透明感があり、お気に入りのコレクションを美しくディスプレイできます。
扉収納なので、大切なコレクションをホコリや汚れから守ります。
開閉が簡単にできるプッシュ式扉、見た目もスタイリッシュです。
ガラス棚6枚は可動式で飾る物に合わせて高さを変えられます。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板、ガラス(扉・棚は強化ガラス)、ミラー 幅(mm)約600 厚さ(mm)(ガラス棚)約5 質量(kg)約40 ウォールナット 高さ(mm)約1200 奥行(mm)約290(350) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(扉内)約56×23.5×57(3.3cmピッチ11カ所移動)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする