本体1
クロシオ
クロシオの 収納家具
クロシオの リビングチェスト
シャイン スリムチェスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45323689
品番
23697
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
天板・前板が塗装仕上げのきれいなチェストです。
衣類の収納や小物整理に便利です。
引出はレール付なので出し入れラクラク。
高さ(mm)
約850
棚段数(段)
5
仕様
完成品
材質
前板・天板:中質繊維板・ウレタン塗装、他:プリント紙化粧繊維板
幅(mm)
約305
質量(kg)
約17.5
色
ホワイト
奥行(mm)
約400
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約21×33.5×7.5(10)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません