本体1

シャイン ローチェスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45323716 品番23693
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

天板・前板が塗装仕上げのきれいなチェストです。
衣類の収納や小物整理に便利です。
引出はレール付なので出し入れラクラク。

仕様完成品 材質前板・天板:中質繊維板・ウレタン塗装、他:プリント紙化粧繊維板 幅(mm)約895 質量(kg)約27 ホワイト 高さ(mm)約545 奥行(mm)約400 棚段数(段)3 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(小)約21×33.5×7.5、(大)約50.5×33.5×7.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする