本体1
クロシオ
クロシオの デスク・テーブル
クロシオの 食堂用テーブル
ダイニングテーブル マーチ85
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45323725
品番
4125
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
存在感のあるしっかりしたつくり。2人用ダイニングテーブルです。天然木の温もりが感じられます。
色
ライトブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
850×650×695
質量(kg)
14
仕様
組立式
材質
天板:天然木化粧繊維板、脚部:天然木、ラッカー塗装
幅(mm)
850
高さ(mm)
695
奥行(mm)
650
注意
※ダイニングテーブルのみの販売となります。チェアはついておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません