本体1

4127 ダイニングテーブル マーチ115 クロシオ 45323750 4127 ダイニングテーブル マーチ115 クロシオ 45323750 4127 ダイニングテーブル マーチ115 クロシオ 45323750

ダイニングテーブル マーチ115

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45323750 品番 4127
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

存在感のあるしっかりしたつくり。4人用ダイニングテーブルです。天然木の温もりが感じられます。

ライトブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×750×695 質量(kg)18 仕様組立式 材質天板:天然木化粧繊維板、脚部:天然木、ラッカー塗装 幅(mm)1150 高さ(mm)695 奥行(mm)750
注意
※ダイニングテーブルのみの販売となります。チェアはついておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする