本体1

メッシュ ハイバックチェア 肘付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード45323786 品番23382
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

オフィス・自宅での在宅勤務やテレワークなどに最適な装備充実のオフィスチェア。
簡単に高さを調整できるガス圧式です。(高さ調整約8cm)
背もたれ・座面はメッシュ素材で、通気性がよくサラッと快適です。
角度調整できるヘッドレスト付で、首から頭をしっかり支えます。(角度調節 約60度、高さ調節 約4cm)
背もたれが高めなので腰から背中をしっかり支え、身体にフィットします。
調整ネジを回してロッキングの固さを調節できます。
肘置きがあるのでゆったりとリラックスできます。

全高(mm)990〜1110 座面高さ(mm)380〜460 本体質量(kg)10 仕様組立式 種別ハイバック 材質構造部材:PP・ナイロン・スチール、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)約10 ブラック キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64.5×59×99〜111 座面高(cm)約38〜46

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする