本体1

ラック鍵付き3段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45323795 品番 39399
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プライバシーを守る安心の鍵付。魅せながら片付けられるスタイリッシュなラックです。
扉は全て鍵付きなので、お子様やペットのいたずら対策になります。
全ての鍵が共通なので紛失時も安心、家族とのシェアにも便利です。(共通キー6本付き)
扉はマグネット式なので、鍵をかけなくてもしっかり閉まります。
中身を隠してすっきり収納でき、大切な物をホコリなどから守ります。
小柄な女性でも上に置いた物に手が届きやすく、圧迫感を感じさせない高さです。
オープン部は小物をおしゃれに飾ったり、使用頻度の高い物の収納に。またA4ファイルも収納できます。

仕様組立式、鍵6ヶ付(鍵は全て共通)、背面化粧仕上げ 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約16 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59×24×104.5、(オープン部)約22(23)×24×33 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(扉内)約33×21×33

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする