本体1

27055 卓上コレクションケース クロシオ 45323847 27055 卓上コレクションケース クロシオ 45323847 27055 卓上コレクションケース クロシオ 45323847 27055 卓上コレクションケース クロシオ 45323847 27055 卓上コレクションケース クロシオ 45323847

卓上コレクションケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45323847 品番 27055
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

お気に入りのコレクションを美しくディスプレイでき、またホコリからも守ります。
机やサイドボードの上に置けるコンパクトサイズ。
地板を約3cm前に伸ばしているので安定感があります。
背面はカガミ張りで奥行が感じられ、前面・側面・棚板がガラスですので、開放的で圧迫感を抑えます。

仕様組立式、可動ガラス棚:2枚、3.3cmピッチ5ヶ所移動 材質合成樹脂化粧繊維板、ガラス(扉・棚は強化ガラス)、ミラー 幅(mm)約600 厚さ(mm)(ガラス棚)約5 質量(kg)約12.5 ダークブラウン 高さ(mm)約400 タイプ横型 奥行(mm)約230(200) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56×15×36.5 寸法(幅W×奥行D)(cm)(ガラス棚)約56×15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする