RR-050FS(A)(DB)/13A ガス炊飯器(炊飯のみ) リンナイ 45323917

商品画像

RR-050FS(A)(DB)/13A ガス炊飯器(炊飯のみ) リンナイ 45323917
RR-050FS(A)(DB)/13A ガス炊飯器(炊飯のみ) リンナイ 45323917

ガス炊飯器(炊飯のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード45323917品番RR-050FS(A)(DB)/13A
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

5合炊きガス炊飯器。炊飯のみ。

用途
都市ガス用
仕様(ガス接続)Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)3.7ダークブラウン電源単2乾電池×1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×240×280時間(炊飯)洗米すぐ:約18分~24分、浸し米:約12分~17分
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする