RR-100VQT(DB)/LP ガス炊飯器(タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324145

商品画像

RR-100VQT(DB)/LP ガス炊飯器(タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324145
RR-100VQT(DB)/LP ガス炊飯器(タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324145
RR-100VQT(DB)/LP ガス炊飯器(タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324145

ガス炊飯器(タイマー・ジャー機能付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード45324145品番RR-100VQT(DB)/LP
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

1升炊きガス炊飯器。ジャー機能付。1メモリ予約タイマー機能付。

用途プロパン用仕様(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売)質量(kg)6.4ダークブラウン電源(V)AV100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×277×359時間(炊飯)洗米すぐ:約41分~55分、浸し米:約28分~42分
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする