用途診察室・応急処置・外来手術室用照明
仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5
寸法(mm)(照射野)130-190
高さ(mm)アーム調節(垂直):1230
径(Φmm)(灯径)330
電源(V)100 AC
色温度(K)4500
スタンド付属
キャスター数4
電源プラグ3ピン(アース付き)
照度(Lux)70000(1.0m距離)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000031
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器