プレートストッパーP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45324468 品番 L-1200P
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

強粘着モジュールで書籍類落下防止をスマートに!書棚・オープンラックの棚板前面に貼って落下を防止!
棚板上前面に貼るだけ!強力粘着で簡単設置!
製品高さ10mm!出し入れ時、邪魔になりません!
微調整可能!棚サイズ内寸に合わせて設置できます!
本製品はアクリル系粘着材による強粘着固定でストッパーを棚板前面に貼るだけの簡単設置で、書棚、オープンラック等に収められた書籍
ファイル類の落下を防止する製品です。(ストッパー底面の粘着部フィルムを剥がし、棚板に押し付けるだけ)
約80mm以上の可変範囲を持っているので、お持ちの棚サイズ内寸に合わせた微調整が可能です。(連結部に強粘着モジュールをお客様自身で貼り付けて頂きます)
取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-380P)で簡単に剥離できます。

用途棚の落下防止 仕様剥離用工具(別売):LT-380P 種別転倒防止ストッパー 材質アクリル系粘着材、アクリル板材 質量(g)150(1個当り) 構成(プレートストッパー(450mm)+ゲルモジュール)×2、(プレートストッパー(320mm)+ゲルモジュール)×1、アルコールパッド×2、取説 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)30×10×1020〜1180 使用環境温度(℃)0〜40 耐久性(年)10
注意
※本製品は地震による書棚からの書籍等の落下を防止するものですが、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
※取り付けに関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
※本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。なお落下防止目的以外でのご使用はご遠慮下さい。
※本製品は5年を目安に交換してください。
※予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする