みまもり防犯ブザー 防水IPX5 黄色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45324486 品番MR-1000-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

学校の児童・生徒さんの「防犯対策」に最適な防水仕様の防犯ブザーです。
1m離れた距離で95dBの大音量となっています。
単4電池2本で動作するシンプルな機構です。

用途学校の児童・生徒さんの「防犯対策」に。 厚さ(mm)34 黄色 高さ(mm)66 電源単4電池×2(別売り) 横(mm)42 音量(dB)95
注意
※ブザーピンは紛失しないように抜ききれない仕様になっています。無理に引き抜かないようにしてください。
※音量は95dBの大音量です。緊急時以外では鳴らさないようにしてください
※電池は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする