曜日別特売
OSR-7520(NM/IV)×2 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 45324565

OSR-7520(NM/IV)×2 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 45324565
OSR-7520(NM/IV)×2 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 45324565
OSR-7520(NM/IV)×2 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 45324565
OSR-7520(NM/IV)×2 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 45324565
OSR-7520(NM/IV)×2 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 45324565
OSR-7520(NM/IV)×2 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 45324565
OSR-7520(NM/IV)×2 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 45324565

押入れ収納ラック キャスター付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット(2台)注文コード45324565品番OSR-7520(NM/IV)×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

押入れや階段下の奥深いスペースを活用するキャスター付きラック。キャスター付きなので押入れから出入れが楽々。落下防止と取出しに便利な可動ネット。荷物こぼれ防止の可動メッシュ付き。

用途
押入れ収納ラック、押し入れワゴン、収納ボックス、すきま収納、収納ワゴンとして。
質量(kg)7ナチュラルメイプル内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)下部:200×860×320棚板耐荷重(kg)10(1枚)高さ内寸(mm)上棚を外した際:530寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×77×65組立時間約20~30分内寸(幅×奥行×深さ)(mm)上部:120×680×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53058189
2021-01-11
用途: 書籍を乗せています。
A.M.N.教育・研究機関

幅も高さも使い勝手がよい。
キャスターがついているので移動が簡単で使いやすい。
あえて提案するなら下の段に移動できる仕切りがあると物が倒れないで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする