パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ガステーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45324729
品番
PA-29B
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
グリルレスタイプ薄型2口コンロ
色
フェイス/ブラック
電源(V)
DC3.0(乾電池単2×2)
ガスの種類
都市ガス用
機能
調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、チャイルドロック、早切れ防止装置
材質(天板)
ホーロートップ
色(天板)
ニュートラルグレー
外幅(mm)
560
グリーン購入法
適合
バーナー火口
左側
ガス消費量(kW)
(強火力)3.50
外寸法・奥行(mm)
363
外高(mm)
87