日本エレパーツ
Nプラグ簡易防水キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
45324818
品番
TC-20
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
Nプラグの簡易防水キャップです
用途
同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)
材質
PVC
色
黒
肉厚(mm)
1
深さ(mm)
15
内径D(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合