パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ビルトインコンロコンパクトキッチンシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45325465
品番
PD-100H
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ミニキッチンシリーズ 1口タイプ
ガスの種類
都市ガス用
材質(天板)
ホーロートップ
色(天板)
ナチュラルホワイト
取付け方法
ボルト固定タイプ
天板幅(mm)
318