扇風機 ハンディファン ミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45325640 品番 BP533(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

涼しさと可愛らしさを兼ね備えたBP533は、暑い季節に熱中症対策としても最適です。どんなシーンでも快適な風をお楽しみいただけるミニハンディファンです。
【手持ち、卓上いろいろ使える】
手持ちで使うもよし、卓上に置いて使うもよし、さらにカラビナで持ち運びも楽々です。ホワイトとピンクのカラーバリエーションからお選びいただけます。
【かわいいデザイン】
BP533は愛らしいデザインが特徴の扇風機です。コンパクトなサイズと優雅なカラーリングが、お部屋やデスクを彩ります。
【2つの風モード】
ふんわりとした心地よい風から、パワフルな風まで、2つの風モードで快適な風をお楽しみいただけます。様々なシーンに合わせて風量を調節できます。
【携帯性に優れる】
軽量かつコンパクトなサイズでありながら、1200mAhのバッテリーを搭載しています。持ち運びに便利なカラビナも付属しており、外出先でも気軽に使用できます。

用途首、額、頬、手首などの冷却に。 付属品USBケーブル ホワイト 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57x60x192 バッテリー容量(mAh)1200
注意
個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】扇風機 ハンディファン BP533 ホワイト/ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする