仕様LED交換不可、色温度切替機能付(2700K・5000K)、調光可能(1%〜100%)※壁スイッチで色温度のみ切替可能、シーンコントローラーは使用できません、拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
色器具:白
消費電力(W)8
定格電圧AC100V専用
寸法(Φmm)111
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・5000
埋め込み深さ(mm)80
エネルギー消費効率(Lm/W)86.2
光源寿命50000時間
配光角度(°)60
光色電球色・昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)14
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)690
調光の可否楽調(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5〜25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当