3/22より値下げ!現場を応援
DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LED屋外ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
4.2
注文コード
45325938
品番
DWP-41755Y
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
LED交換可
木ネジ取付専用
材質
プラスチック 黒/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白
色
器具:黒
消費電力(W)
4.2
定格電圧
AC100V専用
寸法(Φmm)
100
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.7
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
136
防水性
防雨・防湿形
電源容量(VA)
7
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
360
取付面位置
天井付・壁付兼用
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可