LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)3.2 器具:黒 注文コード45325956 品番DWP-41778Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,800
この商品は消費電力・色など8種類から選べます 他の種類を見る

LED交換可
カバーネジ込式

仕様点灯照度調節機能付(暗・明) 材質フランジ:アルミ 黒サテン塗装/本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/カバー:ガラス 透明(泡入) 器具:黒 消費電力(W)3.2 寸法(幅W×高さH)(mm)165×270 定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 色温度(K)2200 エネルギー消費効率(Lm/W)81.2 光源寿命20000時間 点灯保持時間60秒 光色キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)275 防水性防雨形 電源容量(VA)7 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)260 調光の可否非調光 従来光源白熱灯25W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45325956 DWP-41778Y 57291188 DWP-42479Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする