仕様傾斜天井可能(横向)、特許登録済
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
色器具:白
消費電力(W)22
定格電圧AC100V専用
取付場所天井・壁(横向)・床付兼用
ランプLED内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×600×60
色温度(K)2700・3500
エネルギー消費効率(Lm/W)116.8
光源寿命40000時間
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)23
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2570
連結最大10台まで
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)