LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 注文コード45326008 品番DWP-41714W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は光色など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、調光器併用不可、カバー回転式 材質アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)□120 器具:白 消費電力(W)4.6 定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 光源寿命40000時間 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)93 防水性防雨・防湿形 電源容量(VA)8 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)430 取付面位置天井付・壁付・門柱取付兼用 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45326008 DWP-41714W 57291039 DWP-42417W LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 1台 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする