DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45326035
品番
DBK-41712A
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
縦長付・横長付兼用
材質
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
色
器具:白
消費電力(W)
8.1
定格電圧
AC100V専用
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
68×354×57
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.5
光源寿命
40000時間
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源容量(VA)
15
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
750
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可