LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 光色電球色 器具:白 注文コード45326087 品番DDL-5530YWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は埋込穴・光色・色など32種類から選べます 他の種類を見る

調光可能(1%〜100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)

仕様白コーン、拡散パネル付 材質枠 アルミダイカスト 黒塗装/ポリカーボネイト(消し) 器具:白 消費電力(W)5.8 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)87 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)75 エネルギー消費効率(Lm/W)55.1 光源寿命60000時間 配光角度(°)45 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)7 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)320 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45326087 DDL-5530YWG 57295957 DDL-5655YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする