3/22より値下げ!現場を応援

LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)4.3 注文コード45326114 品番DWP-41757Y
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) 値下げ
3,798
この商品は光色・消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る

LED交換可
木ネジ取付専用

材質プラスチック 黒/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白 器具:黒 消費電力(W)4.3 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)100 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)189 防水性防雨・防湿形 電源容量(VA)7 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)430 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする