LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45326130 品番DDL-5504WWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

仕様LED交換不可、調光可能(1%〜100%)、拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 器具:白 消費電力(W)9.1 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)111 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)72 エネルギー消費効率(Lm/W)96.7 光源寿命50000時間 配光角度(°)60 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)16 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)880 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45326130 DDL-5504WWG 57296045 DDL-5658WWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 5,498 税込6,048 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする