仕様LED交換不可、調光可能(1%〜100%)、拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
色器具:白
消費電力(W)9.1
定格電圧AC100V専用
寸法(Φmm)111
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)72
エネルギー消費効率(Lm/W)87.9
光源寿命50000時間
配光角度(°)60
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)16
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)800
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5〜25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当