LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45326157 品番 DWP-41779Y
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

LED交換可
カバーネジ込式

材質フランジ:アルミ 黒サテン塗装/本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/カバー:ガラス 乳白(消し) 器具:黒 消費電力(W)4.3 寸法(幅W×高さH)(mm)165×270 定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)94.1 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)270 防水性防雨形 電源容量(VA)7 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)405 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする