LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×80×60 全長(mm)400〜1000 注文コード45326175 品番DPN-41837Y
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
この商品は調光の可否・寸法・全長など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換不可、配線ダクト取付用、吊高さ調節可能、調光器併用不可、プラグタイプ 材質アルミダイカスト 白塗装/木製(ウォールナット・米杉・ブナなど) 全長(mm)400〜1000 器具:白 取付ダクト取付専用 消費電力(W)5.9 定格電圧AC100V専用 ランプLED・電源内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×80×60 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)40.6 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)12 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)240 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
注意
※端材を利用した製品のため、同じ器具であっても木の組み合わせや色味が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする