LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45326227 品番 DWP-41713Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様LED交換不可、縦長付・横長付兼用、調光器併用不可 材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 器具:白 消費電力(W)8.1 定格電圧AC100V専用 寸法(幅W×長さL)(mm)68×354 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)87.6 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)57 防水性防雨・防湿形 電源容量(VA)15 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)710 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする