仕様LED交換不可、配線ダクト取付用、吊高さ調節可能、調光器併用不可、プラグタイプ
材質アルミダイカスト 白塗装/木製(ウォールナット・米杉・ブナなど)
全長(mm)400〜1000
色器具:白
取付ダクト取付専用
消費電力(W)5.9
定格電圧AC100V専用
寸法(Φ×高さH)(mm)80×60
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)40.6
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)12
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)240
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当