DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45326288
品番
DBK-41850Y
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
木ネジ取付専用
上向付・下向付兼用
材質
鋼板・鋼管 黒サテン塗装/不織布(一部再生PET)ライトグレー
色
器具:ライトグレー
消費電力(W)
4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×143
定格電圧
AC100V専用
取付場所
壁付専用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.1
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
146
電源容量(VA)
8
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
410
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換可
※調光器併用不可