パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの ガスふろ給湯器
風呂給湯器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45326314
品番
FH-E2022AFL
参考基準価格(税別)
¥427,400
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
省エネ上手なエコジョーズ 給湯+おいだき 周辺環境との調和を意識したベージュホワイト
ガスの種類
LPガス用
能力
20号・オート
タイプ
高効率プ/エコジョーズ
機能
自動湯はり、おいだき
設置形態
屋内・FF式
グリーン購入法
適合