仕様配線ダクト取付用
材質本体:アルミ 白塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット)
色器具:白
タイププラグタイプ
消費電力(W)8
寸法(幅W×高さH)(mm)90×140
定格電圧AC100V専用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
エネルギー消費効率(Lm/W)87.5
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)180
電源容量(VA)14
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)700
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当