材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ シルバー電解(鏡面)/ガラス:透明
色器具:黒
消費電力(W)13.4
定格電圧AC100V専用
寸法(Φmm)112
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)85
エネルギー消費効率(Lm/W)93.2
光源寿命60000時間
配光角度(°)40
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨形
電源容量(VA)23
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1250
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯200W相当