LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光色温白色 器具:白 注文コード45326507 品番DDL-5546AWG
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は埋込穴・光色・色など24種類から選べます 他の種類を見る

グレアレスコーン
調光可能(1%〜100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
下面カバー付

材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 白塗装/ガラス:透明 器具:白 消費電力(W)13.4 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)112 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)85 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 光源寿命60000時間 配光角度(°)40 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 電源容量(VA)23 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1200 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯200W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする