パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの ガスふろ給湯器
風呂給湯器T-ino
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45326533
品番
FH-C2010AT
参考基準価格(税別)
¥377,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
コンパクト風呂給湯器
ガスの種類
LPガス用
能力
20号・オート
機能
自動湯はり、おいだき
設置形態
PS扉内設置
グリーン購入法
適合