LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 演色指数(Ra)83 注文コード45326595 品番DPN-41809YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,800
この商品は演色指数など4種類から選べます 他の種類を見る

LED交換可
引掛シーリング取付式
吊高さ調節可能
調光可能(5%〜100%)
フランジタイプ

材質鋼板・鋼管 白塗装/アクリル 乳白(マット)/布(リサイクルポリエステル) ブラウン(コーティング加工) 全長(mm)700〜1200 器具:ブラウン 消費電力(W)25.6 定格電圧AC100V専用 寸法(Φ×高さH)(mm)580×248 取付場所天井直付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)83.2 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)28 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2130 調光の可否調光(位相調光・逆位相調光兼用) 従来光源白熱灯100W×4灯相当
注意
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45326595 DPN-41809YG 58704235 DPN-41809YGE LEDペンダント DAIKO(大光電機) LEDペンダント DAIKO(大光電機) 1台 43,980 税込48,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする