仕様白コーン、下面カバー付
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト/ガラス 透明
色器具:白
消費電力(W)18
定格電圧AC100V専用
寸法(Φmm)137
首振角度(°)片側30
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)99
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
光源寿命50000時間
配光角度(°)30
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨形
回転角度(°)350
電源容量(VA)27
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)1760
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT42W相当