パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの ガスふろ給湯器
風呂給湯器T-ino SLIM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45326646
品番
FH-S1610AW
参考基準価格(税別)
¥340,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
スリム風呂給湯器
ガスの種類
都市ガス用
能力
16号・オート
機能
自動湯はり、おいだき
設置形態
屋外・壁掛け
グリーン購入法
適合