パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの ガスふろ給湯器
風呂給湯器T-ino SLIM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45326689
品番
FH-S1610ATL
参考基準価格(税別)
¥354,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
スリム風呂給湯器
ガスの種類
都市ガス用
能力
16号・オート
機能
自動湯はり、おいだき
設置形態
PS扉内設置
グリーン購入法
適合