LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光色昼白色 器具:黒 注文コード45326708 品番DDL-5538WBG
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
この商品は埋込穴・光色・色など32種類から選べます 他の種類を見る

調光可能(1%〜100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)

仕様黒コーン、下面カバー付 材質枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト/ガラス 透明 器具:黒 消費電力(W)18 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)137 首振角度(°)片側30 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)99 エネルギー消費効率(Lm/W)91.1 光源寿命50000時間 配光角度(°)50 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 回転角度(°)350 電源容量(VA)27 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)1640 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源FHT42W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする