仕様LED交換不可、調光可能(1%〜100%)、吊高さ調節可能、直埋兼用タイプ、調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください、ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、Φ3.8細コード
材質カバー: ガラス スモーク色塗装/カバー:シリコン アンバー色
全長(mm)700〜1500
色器具:スモーク
取付直付・埋込兼用
消費電力(W)6.2
定格電圧AC100V専用
寸法(Φ×高さH)(mm)120×115
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)65
エネルギー消費効率(Lm/W)37
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)7
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)230
調光の可否調光(位相調光・逆位相調光兼用)
従来光源白熱灯60W相当