LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 全長(mm)700〜1500 注文コード45326778 品番DPN-41774YG
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は調光の可否・全長など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換不可、吊高さ調節可能、埋込必要高80、傾斜天井にも使用可能(45°まで)、調光可能(1%〜100%)、調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください、ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、Φ3.8細コード使用 材質本体:鋼板 金色ヘアラインメッキ、カバー:透明ガラス スモークラスター塗装、灯具:アルミダイカスト ブロンズ風塗装 全長(mm)700〜1500 器具:金色ヘアライン 取付直付・埋込兼用 消費電力(W)6.2 定格電圧AC100V専用 寸法(Φ×高さH)(mm)100×102 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)65 エネルギー消費効率(Lm/W)8 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)7 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)50 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする